AYA8-8 プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ 47082664 AYA8-8 プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ 47082664 AYA8-8 プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ 47082664

プッシュワン Aシリーズ Yプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード47082664 品番AYA8-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥594
この商品は適合チューブ外径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)14.6 寸法D2(mm)4.2 寸法L(mm)56.4 寸法L10(mm)39.4 寸法L11(mm)28.8 寸法P3(mm)16.4 寸法P4(mm)14.2 寸法W(mm)14.6 チューブ挿入長さF(mm)16 挿入部外径D1(Φmm)8 形状Yプラグ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)19 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47082664 AYA8-8 06913816 AYA8-8 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ 1袋(10個) 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする