曜日別特売
AAL10 プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ 47082761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AAL10 プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ 47082761
AAL10 プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ 47082761

プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
内容量1個注文コード47082761品番AAL10
参考基準価格(税別)¥463販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)17.5寸法L1(mm)24.7寸法L10(mm)22.7寸法L2(mm)41.2寸法L3(mm)33.0寸法L4(mm)50.0チューブ挿入長さF(mm)19挿入部外径D1(Φmm)10形状アダプタエルボ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1質量(g)22使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)35.0最小内径(Φmm)8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする