※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AAL8 プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ 47082804 AAL8 プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ 47082804

プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47082804 品番 AAL8
参考基準価格(税別)¥432 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)14.6 寸法L1(mm)20.7 寸法L10(mm)18.7 寸法L2(mm)35.7 寸法L3(mm)27.6 寸法L4(mm)43.0 チューブ挿入長さF(mm)16 挿入部外径D1(Φmm)8 形状アダプタエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)14 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)20.0 最小内径(Φmm)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする