ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47082813
品番
AC10-R1/2
参考基準価格(税別)
¥473
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
15.0
寸法D(mm)
16.7
寸法L(mm)
32.1
寸法d1(mm)
8.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
形状
コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
61.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
40.0