※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC12-R1/2 プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ 47082856 AC12-R1/2 プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ 47082856

プッシュワン Aシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47082856 品番 AC12-R1/2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥522 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)15.0 寸法D(mm)18.6 寸法L(mm)33.0 寸法d1(mm)10.0 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 形状コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/2 質量(g)58.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)50.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:469

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする