※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC12-R3/8 プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ 47082874 AC12-R3/8 プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ 47082874

プッシュワン Aシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47082874 品番 AC12-R3/8
参考基準価格(税別)¥509 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)12.0 寸法D(mm)18.6 寸法L(mm)30.0 寸法d1(mm)10.0 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0 形状コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)31.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)50.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする