ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47082944
品番
AC6-R1/4
参考基準価格(税別)
¥243
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
11.7
寸法L(mm)
24.2
寸法d1(mm)
4.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
材質(本体)
黄銅+無電解ニッケルめっき
質量(g)
18.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
材質(シール)
特殊NBR
有効断面積(mm
2
)
10.5
材質(樹脂部)
難燃性PBT樹脂