ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47083233
品番
ALWB6-R1/4
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
12.6
寸法L1(mm)
22.8
寸法L2(mm)
21.8
寸法L3(mm)
30.5
寸法L4(mm)
45.3
寸法L5(mm)
13.5
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40