ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径d1(Φmm)
10
注文コード
47083276
品番
ACC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
適合チューブ外径d1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
チューブキャップ
適合チューブ外径d1(Φmm)
10
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
21.7
寸法D1(mm)
17.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47083276
ACC10
08682540
ACC10
プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ
ニッタ
1個
¥
159
税込
¥
175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)