AT10-R1/4 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083337 AT10-R1/4 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083337 AT10-R1/4 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083337

プッシュワン Aシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード47083337 品番AT10-R1/4
参考基準価格(税別)¥775 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は適合チューブ外径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)11.0 寸法D(mm)17.5 寸法L1(mm)24.7 寸法L2(mm)33.2 寸法L4(mm)42.0 寸法L5(mm)49.3 寸法d1(mm)7.0 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)34 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする