ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
47083364
品番
AT12-R1/2
参考基準価格(税別)
¥928
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
15.0
寸法D(mm)
20.0
寸法L1(mm)
26.3
寸法L2(mm)
40.7
寸法L4(mm)
50.7
寸法L5(mm)
52.6
寸法d1(mm)
12.0
チューブ挿入長さF(mm)
20
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
形状
ティー
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
65
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40