AT6-R3/8 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083477 AT6-R3/8 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083477 AT6-R3/8 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083477

プッシュワン Aシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード47083477 品番AT6-R3/8
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は適合チューブ外径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)12.0 寸法D(mm)12.6 寸法L1(mm)18.5 寸法L2(mm)30.2 寸法L4(mm)36.5 寸法L5(mm)37.0 寸法d1(mm)9.0 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)29 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする