AT8-R1/8 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083495 AT8-R1/8 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083495 AT8-R1/8 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083495

プッシュワン Aシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード47083495 品番AT8-R1/8
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は適合チューブ外径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)8.0 寸法D(mm)14.6 寸法L1(mm)20.7 寸法L2(mm)26.2 寸法L4(mm)33.5 寸法L5(mm)41.4 寸法d1(mm)5.0 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)18 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする