※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APC10 プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47083574 APC10 プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47083574

プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47083574 品番 APC10
参考基準価格(税別)¥1,003 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状パネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L(mm)41.7 有効断面積(mm2)45.0 ねじ長さ(mm)27 最小内径(Φmm)9.0 寸法H4(mm)27.0 パネル厚さt(mm)(最大)14.0 チューブ挿入長さF(mm)19 パネル穴径T1(mm)(推奨)21 ワッシャー外径(mm)34 ワッシャー厚さ(mm)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする