ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47083583
品番
APC12
参考基準価格(税別)
¥1,087
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
67
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
43.6
有効断面積(mm
2
)
67.0
ねじ長さ(mm)
29
最小内径(Φmm)
11.0
寸法H4(mm)
30.0
パネル厚さt(mm)
(最大)16.0
チューブ挿入長さF(mm)
20
パネル穴径T1(mm)
(推奨)23
ワッシャー外径(mm)
37
ワッシャー厚さ(mm)
3.0