APC4 プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47083592 APC4 プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47083592 APC4 プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47083592

プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47083592 品番 APC4
参考基準価格(税別)¥563 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状パネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)5 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L(mm)31.8 有効断面積(mm2)3.5 ねじ長さ(mm)20 最小内径(Φmm)3.0 寸法H4(mm)17.0 パネル厚さt(mm)(最大)8.0 チューブ挿入長さF(mm)13 パネル穴径T1(mm)(推奨)13 ワッシャー外径(mm)20 ワッシャー厚さ(mm)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする