※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APC8 プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47083617 APC8 プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47083617

プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47083617 品番 APC8
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状パネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)9 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L(mm)35.8 有効断面積(mm2)28.0 ねじ長さ(mm)23 最小内径(Φmm)7.0 寸法H4(mm)22.0 パネル厚さt(mm)(最大)10.5 チューブ挿入長さF(mm)16 パネル穴径T1(mm)(推奨)17 ワッシャー外径(mm)28 ワッシャー厚さ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする