AUT10-12 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084055 AUT10-12 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084055 AUT10-12 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084055

プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径d1(Φmm)10 注文コード47084055 品番AUT10-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,975
この商品は適合チューブ外径d1・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法L1(mm)25.6 寸法L5(mm)51.1 寸法L6(mm)26.3 寸法L8(mm)35.1 寸法P1(mm)10.8 寸法P2(mm)24.0 寸法d1(mm)17.5 チューブ挿入長さF1(mm)19 チューブ挿入長さF2(mm)20 適合チューブ外径d1(Φmm)10 適合チューブ外径d2(Φmm)12 形状ユニオンティー 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)26 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47084055 AUT10-12 08682655 AUT10-12 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 1個 589 税込648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47084125
2017-11-27
用途:
FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時のホースジョイント
教育・研究機関

ホースの取付け・取り外しも簡単で,リークを生じることなく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする