AUT4 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084082 AUT4 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084082 AUT4 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084082

プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47084082 品番 AUT4
参考基準価格(税別)¥511 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法L1(mm)17.2 寸法L5(mm)34.4 寸法L6(mm)17.2 寸法L8(mm)22.1 寸法P1(mm)6.9 寸法P2(mm)14.0 寸法d1(mm)9.8 チューブ挿入長さF1(mm)13 チューブ挿入長さF2(mm)13 適合チューブ外径d1(Φmm)4 適合チューブ外径d2(Φmm)4 形状ユニオンティー 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)6 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47084125
2017-11-27
用途:
FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時のホースジョイント
教育・研究機関

ホースの取付け・取り外しも簡単で,リークを生じることなく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする