※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUT8 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084125 AUT8 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084125

プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47084125 品番 AUT8
参考基準価格(税別)¥627 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法L1(mm)20.7 寸法L5(mm)41.4 寸法L6(mm)20.7 寸法L8(mm)28.0 寸法P1(mm)9.3 寸法P2(mm)19.0 寸法d1(mm)14.6 チューブ挿入長さF1(mm)16 チューブ挿入長さF2(mm)16 適合チューブ外径d1(Φmm)8 適合チューブ外径d2(Φmm)8 形状ユニオンティー 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)13 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47084125
2017-11-27
用途:
FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時のホースジョイント
教育・研究機関

ホースの取付け・取り外しも簡単で,リークを生じることなく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする