AUT8-10 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084134 AUT8-10 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084134 AUT8-10 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084134

プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47084134 品番 AUT8-10
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法L1(mm)21.7 寸法L5(mm)43.4 寸法L6(mm)24.4 寸法L8(mm)31.7 寸法P1(mm)9.2 寸法P2(mm)22.0 寸法d1(mm)14.6 チューブ挿入長さF1(mm)16 チューブ挿入長さF2(mm)19 適合チューブ外径d1(Φmm)8 適合チューブ外径d2(Φmm)10 形状ユニオンティー 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)18 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47084125
2017-11-27
用途:
FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時のホースジョイント
教育・研究機関

ホースの取付け・取り外しも簡単で,リークを生じることなく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする