ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47084274
品番
ALYB10-R3/8
参考基準価格(税別)
¥7,425
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
12.0
寸法L1(mm)
34.9
寸法L11(mm)
35.0
寸法L2(mm)
24.4
寸法L3(mm)
46.9
寸法L4(mm)
40.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
21.0×22.6
二面幅h(mm)
8.0
形状
ユニバーサルブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40