ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47084283
品番
ALYB6-R1/4
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
11.0
寸法L1(mm)
29.0
寸法L11(mm)
24.8
寸法L2(mm)
22.9
寸法L3(mm)
38.7
寸法L4(mm)
37.5
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.3
二面幅h(mm)
6.0
形状
ユニバーサルブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
46
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40