ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
47084405
品番
AC10-R1/4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
適合チューブ外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
16.8
寸法L(mm)
28.1
寸法d1(mm)
6.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅h(mm)
6.0
形状
六角穴付丸コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
19.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47084405
AC10-R1/4A
08681106
AC10-R1/4A
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ
ニッタ
1個
¥
399
税込
¥
439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)