ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47084414
品番
AC10-R3/8A
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
16.8
寸法L(mm)
29.1
寸法d1(mm)
6.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅h(mm)
6.0
形状
六角穴付丸コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
28.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40