AC4-R1/8A プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 47084432 AC4-R1/8A プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 47084432 AC4-R1/8A プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 47084432

プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47084432 品番 AC4-R1/8A
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)8.0 寸法D(mm)9.8 寸法L(mm)19.4 寸法d1(mm)2.5 チューブ挿入長さF(mm)13 二面幅h(mm)2.5 形状六角穴付丸コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)7.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする