E45L10-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタ 47084511 E45L10-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタ 47084511 E45L10-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタ 47084511

プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじサイズ(T)R1/8 注文コード47084511 品番E45L10-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,410
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)8.0 寸法D(mm)17.5 寸法L3(mm)30.0 寸法L4(mm)50.0 寸法d1(mm)5.0 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 形状45°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)22 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)22.0 最小内径(Φmm)5.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47084511 E45L10-PT1/8 08681971 E45L10-PT1/8 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタ 1個 359 税込395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする