※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47084676
品番
EL1/2-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥575
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
21.5
寸法L1(mm)
26.5
寸法L2(mm)
35.7
寸法L3(mm)
37.0
寸法L4(mm)
46.2
寸法d1(mm)
7.0
チューブ挿入長さF(mm)
21
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
34
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40