ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/4
ねじサイズ
(T)M5×0.8
注文コード
47084694
品番
EL1/4-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4.0
寸法D(mm)
13.0
寸法L1(mm)
18.1
寸法L2(mm)
22.7
寸法L3(mm)
24.6
寸法L4(mm)
29.0
寸法d1(mm)
2.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
M
ねじサイズ
(T)M5×0.8
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47084694
EL1/4-M5
08680747
EL1/4-M5
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
ニッタ
1個
¥
269
税込
¥
296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)