※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47084712
品番
EL1/4-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
13.0
寸法L1(mm)
18.1
寸法L2(mm)
25.2
寸法L3(mm)
24.6
寸法L4(mm)
31.5
寸法d1(mm)
5.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40