ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47084764
品番
EL3/8-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
18.0
寸法L1(mm)
24.4
寸法L2(mm)
29.2
寸法L3(mm)
33.7
寸法L4(mm)
38.0
寸法d1(mm)
5.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40