ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじサイズ
(T)R1/8
注文コード
47084825
品番
EL4-R1/8-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥285
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
8.0
寸法L1(mm)
12.0
寸法L2(mm)
16.0
寸法L3(mm)
17.5
寸法L4(mm)
19.9
寸法d1(mm)
5.0
チューブ挿入長さF(mm)
10
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)R1/8
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975