※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL5/16-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ 47084834 EL5/16-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ 47084834

プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47084834 品番 EL5/16-PT1/4
参考基準価格(税別)¥437 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
寸法A(mm)11.0 寸法D(mm)15.0 寸法L1(mm)20.6 寸法L2(mm)30.2 寸法L3(mm)28.3 寸法L4(mm)37.5 寸法d1(mm)7.0 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状90°エルボ 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)20 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする