ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじサイズ
(T)R3/8
注文コード
47084947
品番
MEL12-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,715
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.0
寸法L1(mm)
26.6
寸法L2(mm)
33.0
寸法L3(mm)
37.1
寸法L4(mm)
43.4
寸法d1(mm)
9.0
チューブ挿入長さF(mm)
20
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
二面幅H1(mm)
18.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975