ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
(T)R1/4
注文コード
47084974
品番
MEL6-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,580
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.0
寸法L1(mm)
18.7
寸法L2(mm)
30.0
寸法L3(mm)
26.4
寸法L4(mm)
36.9
寸法d1(mm)
7.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
二面幅H1(mm)
12.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47084974
MEL6-PT1/4
11473169
MEL6-PT1/4
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
ニッタ
1個
¥
559
税込
¥
615
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)