ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(10個)
¥4,998
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47085044
品番
EPL4
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
9.8
寸法L1(mm)
17.2
寸法L2(mm)
35.6
寸法L3(mm)
27.7
寸法L4(mm)
40.5
パネル厚さt(mm)
(最大)7.5
チューブ挿入長さF(mm)
13
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.3
二面幅H4(mm)
17.0
パネル穴径T1(mm)
(推奨)13
適合チューブ外径(Φmm)
4
形状
90°パネルタッチエルボ
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水