ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ
EPL8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
47085062
品番
EPL8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
14.6
寸法L1(mm)
20.7
寸法L2(mm)
43.6
寸法L3(mm)
34.7
寸法L4(mm)
47.5
パネル厚さt(mm)
(最大)10.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
二面幅H4(mm)
22.0
パネル穴径T1(mm)
(推奨)17
適合チューブ外径(Φmm)
8
形状
90°パネルタッチエルボ
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47085062
EPL8
08682357
EPL8
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ
ニッタ
1個
¥
649
税込
¥
714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)