ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47085071
品番
ELY10-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
11.0
寸法L1(mm)
31.3
寸法L11(mm)
35.0
寸法L2(mm)
33.2
寸法L3(mm)
40.5
寸法L4(mm)
42.0
寸法P3(mm)
18.4
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
90°ブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
37
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40