ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
47085087
品番
ELY10-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
適合チューブ外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
12.0
寸法L1(mm)
31.3
寸法L11(mm)
35.0
寸法L2(mm)
34.2
寸法L3(mm)
40.5
寸法L4(mm)
43.0
寸法P3(mm)
18.4
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
90°ブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
43
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47085087
ELY10-PT3/8
08682759
ELY10-PT3/8
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ
1個
¥
589
税込
¥
648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)