ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47085123
品番
ELY8-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥3,245
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
8.0
寸法L1(mm)
28.2
寸法L11(mm)
28.8
寸法L2(mm)
26.2
寸法L3(mm)
35.9
寸法L4(mm)
33.5
寸法P3(mm)
16.4
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
90°ブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
21
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40