ELY8-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 47085132 ELY8-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 47085132 ELY8-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 47085132

プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード47085132 品番ELY8-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は適合チューブ外径など7種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)12.0 寸法L1(mm)28.2 寸法L11(mm)28.8 寸法L2(mm)31.2 寸法L3(mm)37.5 寸法L4(mm)38.5 寸法P3(mm)16.4 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 形状90°ブランチエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)35 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47085132 ELY8-PT3/8 08682768 ELY8-PT3/8 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 1個 479 税込527 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする