EULY10 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085141 EULY10 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085141 EULY10 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085141

プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47085141 品番 EULY10
参考基準価格(税別)¥3,575 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)17.5 寸法L1(mm)31.3 寸法L11(mm)35.0 寸法L2(mm)22.6 寸法L3(mm)40.0 寸法L4(mm)31.3 寸法P3(mm)18.4 寸法P4(mm)17.5 寸法W(mm)17.5 チューブ挿入長さF(mm)19 形状90°ブランチユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)23 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする