※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EUL1/2 プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47085281 EUL1/2 プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47085281

プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/2 使用流体空気、水 注文コード47085281 品番EUL1/2
参考基準価格(税別)¥627 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は適合チューブ外径・使用流体・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)21.5 寸法L1(mm)27.5 寸法L12(mm)12.6 寸法L8(mm)38.0 寸法W(mm)21.0 チューブ挿入長さF(mm)21 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(inch)1/2 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)20.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)54.5 最小内径(Φmm)11.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする