※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
注文コード
47085297
品番
EUL1/4
参考基準価格(税別)
¥424
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・使用流体・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
13.0
寸法L1(mm)
18.1
寸法L12(mm)
8.3
寸法L8(mm)
24.4
寸法W(mm)
12.5
チューブ挿入長さF(mm)
15
形状
90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
6.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
12.0
最小内径(Φmm)
5.0