ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水
注文コード
47085315
品番
EUL3/8
参考基準価格(税別)
¥583
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・使用流体・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
18.0
寸法L1(mm)
24.4
寸法L12(mm)
10.8
寸法L8(mm)
33.2
寸法W(mm)
17.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
形状
90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
15.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
27.0
最小内径(Φmm)
9.0