画像準備中

プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 注文コード47085333 品番EUL4-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は適合チューブ外径・使用流体・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)8.0 寸法L1(mm)12.5 寸法L8(mm)16.4 寸法P1(mm)5.0 寸法W(mm)8.0 チューブ挿入長さF(mm)10 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)2.4 使用温度範囲(℃)-20〜+80 有効断面積(mm2)3.5 最小内径(Φmm)3.0 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする