EUL5/16 プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47085342 EUL5/16 プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47085342 EUL5/16 プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47085342

プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水 注文コード47085342 品番EUL5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,160
この商品は適合チューブ外径・使用流体・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)15.0 寸法L1(mm)20.6 寸法L12(mm)9.3 寸法L8(mm)27.9 寸法W(mm)14.5 チューブ挿入長さF(mm)16 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)9.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)20.0 最小内径(Φmm)7.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47085342 EUL5/16 08680756 EUL5/16 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 1個 309 税込340 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする