ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
注文コード
47085351
品番
EUL6-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
適合チューブ外径・使用流体・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
10.2
寸法L1(mm)
14.2
寸法L8(mm)
19.1
寸法P1(mm)
6.5
寸法W(mm)
10.0
チューブ挿入長さF(mm)
11
形状
90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
2.4
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
有効断面積(mm
2
)
8.0
最小内径(Φmm)
4.0
負圧性能(kPa)
-99.975