MEUL12 プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47085376 MEUL12 プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47085376 MEUL12 プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47085376

プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 注文コード47085376 品番MEUL12
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は適合チューブ外径・使用流体・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)26.6 寸法L8(mm)37.0 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅H1(mm)18.0 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)56.0 使用温度範囲(℃)-20〜+80 有効断面積(mm2)45.5 最小内径(Φmm)11.0 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする