EYA10-10 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085902 EYA10-10 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085902 EYA10-10 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085902

プッシュワン Eシリーズ Yプラグ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 挿入部外径D1(Φmm)10 注文コード47085902 品番EYA10-10
参考基準価格(税別)¥693 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は適合チューブ外径・挿入部外径D1・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)17.5 寸法D2(mm)4.2 寸法L(mm)63.9 寸法L10(mm)45.4 寸法L11(mm)35.0 寸法P3(mm)18.4 寸法P4(mm)17.5 寸法W(mm)17.5 チューブ挿入長さF(mm)19 挿入部外径D1(Φmm)10 形状Yプラグ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)31 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
炭酸水をミドボンで作る時に使用
製造業

出力ホースを分岐する為に使います
太さもあるしホースの先に繋いだペットボトルをシャカシャカ振るので
強度の有りそうな金属製の本品を購入しました
問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする